Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Longueur de l’alésage2.1200 po;53.85 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier5.5100 po
- Longueur du boîtier5.5100 po, 140 mm
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Longueur5.5100 po, 140 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal898 po/lb;101.46 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1300 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids36 lb, 16.33 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.323 hp
- Puissance nominale en service normal5.323 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-H824-5-H1-23
- Puissance d’entrée maximale5.323 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.985 hp;3.72 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleArbre plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)898 po-lb;101.46 Nm