Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier6.6200 po
- Longueur du boîtier6.6200 po, 168.15 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1802 po/lb;203.6 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1950 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids59 lb, 26.762 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.151 hp
- Puissance nominale en service normal6.151 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-HMQ830-10-H1-180-23
- Puissance d’entrée maximale6.151 hp
- Type de montageArbre
- Sortie5.655 hp;4.217 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue8673.99 N, 1950 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1802 po-lb;203.6 Nm