Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.0600 po
- Longueur du boîtier10.0600 po, 255.52 mm
- Largeur du boîtier8.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur10.0600 po, 255.52 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1567 po/lb;177.05 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids64 lb, 29.03 kg
- Largeur8.0000 po, 203.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.691 hp
- Puissance nominale en service normal0.691 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BMQ832-100-L-140
- Puissance d’entrée maximale0.691 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.435 hp;0.324 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10008.507 N, 2250 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1567 po-lb;177.05 Nm