Motion
259-2024-2-4

Danfoss Adapters
259-2024-2-4

90° Elbow - 1/4 in Male Pipe Rigid x 1/8 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI08410196
N° MFR259-2024-2-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
259-2024-2-4

90° Elbow - 1/4 in Male Pipe Rigid x 1/8 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI08410196
N° MFR259-2024-2-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF, 1/8 NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.17 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Pipe Rigid x 1/8 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
259-2024-2-4
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Choix de deux ou trois pièces
  • Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques, d’instrumentation et de traitement chimique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer