Motion
2018-8-10S
Adaptateur droit - 5/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI08410222
N° MFR2018-8-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 5/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI08410222
N° MFR2018-8-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.48 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 5/8 po x tuyau mâle rigide 1/2 po
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2018-8-10S
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Plaqué zinc
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Vaste sélection de modèles et de tailles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer