Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 SAE 45°
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 23/8 SAE 45°
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion SAE 45° à Évasion SAE 45°
- Mot-clé de description3/8 dans le pivot évasé SAE 45° femelle x 3/8 dans le pivot évasé SAE 45° mâle
- Style de fin 1Raccord tournant évasé SAE 45° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 5/8–18
- Style de fin 2Évasion de la SAE 45° mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 5/8–18
- MatérielAcier