Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 JIC 37°
- Diamètre total1 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description1 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Femme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
Aperçu
- Interchangeable avec toutes les sources
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Bonne résistance aux vibrations
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence