Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 23/8 ORB
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare à O-Ring Boss
- Mot-clé de description1/4 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po bossage de joint torique mâle
- Style de fin 1Femme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- MatérielAcier
Aperçu
- Bonne résistance aux vibrations
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources