Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 ORB
- Extrémité 2 Taille3/4 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à joint torique Boss
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle 3/4 po x 3/4 po Bossage du joint torique mâle
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- MatérielAcier
Aperçu
- Plaqué zinc trivalent
- Grande variété de tailles
- Joint torique inclus
- Joints toriques de rechange offerts