Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/16 po
- Type de taille de fin 13/16 JIC 37°, 3/16 ORB
- Extrémité 2 Taille3/16 po
- Diamètre intérieur0.1719 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
- Mot-clé de descriptionJIC 3/16 po mâle Flare-Twin® 37° x 3/16 po bossage de joint torique mâle
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/8–24
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/8–24
- MatérielAcier
Aperçu
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Bonne résistance aux vibrations