Motion
UCX15-47

SHUSTER CORP
UCX15-47

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-15/16 po, diamètre extérieur 5.1250 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08410605
N° MFRUCX15-47
Prix315.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCX15-47

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-15/16 po, diamètre extérieur 5.1250 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08410605
N° MFRUCX15-47

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix315.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.2500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2969 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16325 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11990 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
UCX15-47