Motion
1030T10 RECOUVREMENT

FALK
1030T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 2.6900 po
N° D’ARTICLE MI08412032
N° MFR1030T10 COVER
Prix73.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 2.6900 po
N° D’ARTICLE MI08412032
N° MFR1030T10 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre extérieur du couvercle
    4.16 po
  • Couverture globale Longueur  
    2.6900 po
  • Longueur totale
    3.8800 po

Détails

  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • CUP_NON
    782934006272

Aperçu

Description du fabricant
1030T10 RECOUVREMENT
  • Type T10
  • Couvercle fendu horizontal à couplage fermé
  • Conception à double flexion et à couplage étroit pour une utilisation dans les systèmes à quatre roulements
  • Le couvercle à fente horizontale permet le remplacement de la grille sans le mouvement de l’équipement connecté Type T20
  • Couvercle fendu vertical à couplage fermé
  • Conception à double flexion
  • Le couvercle en acier fendu verticalement est idéal pour les vitesses de fonctionnement plus élevées

Vous pourriez également aimer