Motion
1080T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE

FALK
1080T10 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1080T , longueur excessive 8.75 po
N° D’ARTICLE MI08412107
N° MFR1080T10 COVER-GRID ASSY
Prix721.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T10 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1080T , longueur excessive 8.75 po
N° D’ARTICLE MI08412107
N° MFR1080T10 COVER-GRID ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix721.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    7-1/2 po
  • Longueur totale du couvercle
    8.75 po
  • Poids
    4.2 lb
  • Poids de la graisse requis
    0.38 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Graisse incluse
    Oui
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006371
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Quantité de segments de grille
    1
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934006371

Aperçu

Description du fabricant
1080T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE
  • Les essais de cycle de produit effectués dans un environnement contrôlé confirment que la performance de la grille Falk est supérieure à celle des autres marques principales, même lorsque la grille Falk a été testée sur des concentrateurs non-Falk (voir les livres blancs Rexnord pour plus de détails); peut être utilisée sur des concentrateurs non-Falk. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006756, Martin Blue-Flex 1080M10-SUBASY, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965813, Altra TB Wood’s G-Flex 1080T10AK, Timken Lovejoy 69790405355; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois. Lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse à long terme (LTG) de craie, un raccord Steelflex de craie ne nécessite pas de relubrification pendant cinq ans

Vous pourriez également aimer