Motion
1090T À GRILLE

FALK
1090T GRID

Grille de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de grille en acier allié
N° D’ARTICLE MI08412110
N° MFR1090T GRID
Prix691.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T GRID

Grille de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de grille en acier allié
N° D’ARTICLE MI08412110
N° MFR1090T GRID

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix691.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Poids de la graisse requis
    0.56 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Style de couplage
    T
  • Type de couplage
    Grille
  • Graisse incluse
    Oui
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Numéro CUP du fabricant
    782934005695
  • Type de produit
    Grilles de couplage de grille
  • Quantité de segments de grille
    2
  • Série
    Grilles de la série T10_T20
  • CUP_NON
    782934005695

Aperçu

Description du fabricant
1090T À GRILLE
  • Les essais de cycle de produit effectués dans un environnement contrôlé confirment que la performance de la grille Falk est supérieure à celle des autres marques principales, même lorsque la grille Falk a été testée sur des concentrateurs non-Falk (voir les livres blancs Rexnord pour plus de détails); peut être utilisée sur des concentrateurs non-Falk. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006282, Martin Blue-Flex 1090M-GRID, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965698, Altra TB Wood’s G-Flex 1090G, Timken Lovejoy 69790405251; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois; lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse à long terme (LTG) de craie, un raccord Steelflex de craie ne nécessite pas de relubrification pendant cinq ans; pour une utilisation dans des accouplements de grille à fente horizontale ou verticale

Vous pourriez également aimer