Motion
1100T10 RECOUVREMENT

FALK
1100T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 11.65 po
N° D’ARTICLE MI08412138
N° MFR1100T10 COVER
Prix302.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 11.65 po
N° D’ARTICLE MI08412138
N° MFR1100T10 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix302.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    9.88 po
  • Couverture globale Longueur  
    11.65 po
  • Poids
    9.736 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006432
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934006432

Aperçu

Description du fabricant
1100T10 RECOUVREMENT
  • Type T10
  • Couvercle fendu horizontal à couplage fermé
  • Conception à double flexion et à couplage étroit pour une utilisation dans les systèmes à quatre roulements
  • Le couvercle à fente horizontale permet le remplacement de la grille sans le mouvement de l’équipement connecté Type T20
  • Couvercle fendu vertical à couplage fermé
  • Conception à double flexion
  • Le couvercle en acier fendu verticalement est idéal pour les vitesses de fonctionnement plus élevées

Vous pourriez également aimer