Motion
1110T HUB RSB

FALK
1110T HUB RSB

0246661 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI08412146
N° MFR1110T HUB RSB
Prix789.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T HUB RSB

0246661 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI08412146
N° MFR1110T HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix789.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 à 4.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    4.5000 po
  • Taille min. de l’alésage
    1.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.19 po
  • Code de taille de raccord
    1110T
  • Distance entre les arbres
    4.19 à 8.06 (T35) po, 8-1/4 à 16 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    6.3100 po
  • Concentrateur Diamètre  
    6.31 (T10) po, 6.31 (T20) po, 6.31 (T35-T-Hub) po, 7-3/4 (T31) po, 7-3/4 (T35-Shaft Hub) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.62 (T10) po, 10.62 (T31) po, 10.62 (T35) po, 11.3 (T20) po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Poids
    51.4560 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
  • Capacité de couple
    6875 pi-lb
  • CUP_NON
    782934007446

Aperçu

Description du fabricant
1110T HUB RSB
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer