Motion
1130T10 COUVERTURE ET GRILLE

DODGE
1130T10 COVER & GRID

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - 13.6300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412410
N° MFR1130T10 COVER & GRID
Prix2,447.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1130T10 COVER & GRID

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - 13.6300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412410
N° MFR1130T10 COVER & GRID

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,447.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Taille du raccord
    1130
  • Diamètre extérieur
    13.63 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    T10 Ensemble couvercle et grille
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006761
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple de serrage
    Boulon central 650 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    176000 po-lb
  • CUP_NON
    782475818020

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE GRILLE ET COUVERCLE 1130T10 006761