Motion
1140T HUB RB BORE 2-5/8 PO

DODGE
1140T HUB RB 2-5/8" BORE

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140 , matériau de moyeu en acier, alésage brut, 2.6250 à 7.0000 (clé carrée) po, 2.6250 à 7.2500 (rec. Clé) en diamètre d’alésage, 7.3 (Str. Hub) en longueur jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412488
N° MFR1140T HUB RB 2-5/8" BORE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1140T HUB RB 2-5/8" BORE

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140 , matériau de moyeu en acier, alésage brut, 2.6250 à 7.0000 (clé carrée) po, 2.6250 à 7.2500 (rec. Clé) en diamètre d’alésage, 7.3 (Str. Hub) en longueur jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412488
N° MFR1140T HUB RB 2-5/8" BORE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 à 7.0000 (touche carrée) en, 2.6250 à 7.2500 (Rec. Toucher) dans
  • Longueur totale de l’accouplement
    14-3/4 po
  • Code de taille de raccord
    1140
  • Concentrateur Diamètre  
    10 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.3 (Str. Hub) dans
  • Diamètre extérieur
    15.13 (T10) po, 16.38 (T20) po
  • Poids
    169.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    401.43 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à +210 °F
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    253000 po
  • CUP_NON
    782475817641

Aperçu

Description du fabricant
1140T HUB RSB 2-5/8 PO BORE 006245
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good