Motion
ENSEMBLE DE GRILLE 1150T

DODGE
1150T GRID ASSEMBLY

Grille de couplage de grille - 17.9000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412703
N° MFR1150T GRID ASSEMBLY
Prix5,964.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1150T GRID ASSEMBLY

Grille de couplage de grille - 17.9000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412703
N° MFR1150T GRID ASSEMBLY
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
Prix5,964.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Taille du raccord
    1150
  • Diamètre extérieur
    17.9000 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Grille
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007465
  • Type de produit
    Grilles de couplage de grille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    352000 po-lb
  • CUP_NON
    782476408619

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE GRILLE 1150T