Motion
1160T RSB

DODGE
1160T RSB

1160T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI08412711
N° MFR1160T RSB
Prix6,004.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1160T RSB

1160T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI08412711
N° MFR1160T RSB
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
Prix6,004.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    7.8 po
  • Taille du raccord
    1160
  • Diamètre maximal de l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    261.8 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    785.4 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007451
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    495000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    495000 po-lb
  • CUP_NON
    782476353193

Aperçu

Description du fabricant
1160T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues