Motion
ENSEMBLE COUVERCLE-GRILLE 1180T10 * 4 segments/jeu

FALK
1180T10 COVER-GRID ASSY * 4 segments/set

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1180T , longueur excessive 30.5 po
N° D’ARTICLE MI08412725
N° MFR1180T10 COVER-GRID ASSY * 4 segments/set
Prix19,430.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1180T10 COVER-GRID ASSY * 4 segments/set

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1180T , longueur excessive 30.5 po
N° D’ARTICLE MI08412725
N° MFR1180T10 COVER-GRID ASSY * 4 segments/set

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19,430.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1180T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    24.8 po
  • Longueur totale du couvercle
    30.5 po
  • Poids
    93.13 lb
  • Poids de la graisse requis
    8.3 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Graisse incluse
    Non
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934090752
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Quantité de segments de grille
    4
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934090752

Aperçu

Description du fabricant
1180T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE

Vous pourriez également aimer