Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.45 po
- Longueur totale8.99 po
- Largeur totale5.28 po
Détails
- Débit continu95 L/min
- Viscosité d’huile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Débit maximum189 L/min
- Type de montageAucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
- La soupape progressive permet de produire la bobine/vanne à manchon de manière à assurer la fiabilité et à réduire les coûts.|Les conceptions de joint et de ressort de centrage procurent une sensation de direction positive et sans effort, assurant un excellent contrôle du véhicule, une caractéristique importante sur les grands véhicules.|Les conceptions de joint et de ressort de centrage procurent une sensation de direction positive et à faible effort, assurant un excellent contrôle du véhicule, une caractéristique importante sur les grands véhicules.