Motion
263-4040-002
263-4040-002
N° D’ARTICLE MI08427012
N° MFR263-4040-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
263-4040-002
N° D’ARTICLE MI08427012
N° MFR263-4040-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Longueur totale
    5.35 po
  • Largeur totale
    3.70 po

Détails

  • Débit continu
    25 L/min
  • Débit maximum
    60 L/min
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge - Signal dynamique
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
ORBITROL 263-4040-002 ME
  • Soupapes intégrées|Détection de charge|Q-Amp|Boulon sur la soupape de priorité|Centre fermé|Centre ouvert|Séries 110, 230 et 450 facilitant l’ouverture du centre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté