Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.9700 po, 50.04 mm
- Longueur6.5900 po, 167.38 mm
- Largeur2.8200 po, 71.62 mm
Détails
- Type d’ajustementVis et contre-écrou
- Propreté du fluide19/17/14 microns
- Comp. liquideHuiles de pétrole
- Débit maximum120 L/min
- Pression de service maximale315 bars, 4500 psi
- Matériau du jointViton
- TypeSoupape de régulation de débit
- Type de montage de vanneSous-plaque, montée sur collecteur
- Température de fonctionnement max.120 °F, 50 °C
- Température de travail min.70 °F, 20 °C
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire