Motion
23988CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23988CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08461575
N° MFR23988CAMC3P55W509
Prix42,487.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23988CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08461575
N° MFR23988CAMC3P55W509
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
Prix42,487.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    98.38 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239 , W509 : E7 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200 °C) + Spécification d'emballage spéciale pour éviter les dommages causés par l'expédition
  • Capacité de charge dynamique
    2190000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176974014
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    4800000 N
  • CUP_NON
    029176974014

Aperçu

Description du fabricant
23988CAMC3P55W509 ROULEAU SPHÉRIQUE