Motion
PRESSION PROPORTIONNELLE SB1110-B-20

YUKEN
SB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE

Contrôle de la pression proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08465219
N° MFRSB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE
Prix4,888.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
SB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE

Contrôle de la pression proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08465219
N° MFRSB1110-B-20 PROPORTIONAL PRESSURE
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
Prix4,888.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Hystérèse
    0.01
  • Pression de fonctionnement maximale
    6.9 MPa

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION PROPORTIONNELLE SB1110-B-20
  • ・Vanne de régulation de la pression électrohydraulique proportionnelle_x000D_\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)_x000D_\n-Débit maximal 70L/min (18.49gal/min)_x000D_\n