Motion
S-DSG-03-3C2-D24-N-50

YUKEN
S-DSG-03-3C2-D24-N-50

Directeur de quart de travail progressif Valve Sol Oper
N° D’ARTICLE MI08465246
N° MFRS-DSG-03-3C2-D24-N-50
Prix709.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
S-DSG-03-3C2-D24-N-50

Directeur de quart de travail progressif Valve Sol Oper
N° D’ARTICLE MI08465246
N° MFRS-DSG-03-3C2-D24-N-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix709.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
S-DSG-03-3C2-D24-N-50 SOFT SHIFT DIR.
  • ・Électrovanne directionnelle CETOP D05 - changement de vitesse progressif\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)\n