Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi2.0870 po; 53.01 mm
- Diamètre nominal de l’arbre3.9380 po; 100.03 mm
- Largeur totale17.50 mm
- Diamètre de l’arbre1.654 po
- Poids0.12 lb
- Largeur sur l’arbre0.689 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.689 po
Détails
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311373852
- MatérielRevêtement métallique doré, acier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi1.647 à 1.653 po
- Type de produitManches Speedi
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311373852
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés