Motion
250X310X25  HDSA2 VD

CR SEALS (SKF)
250X310X25 HDSA2 VD

Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 250 mm, dia. ext. 310 mm, largeur totale 25 mm, conception HDSA2 , caoutchouc fluoro (FKM) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI08482704
N° MFR250X310X25 HDSA2 VD
Prix2,037.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
250X310X25 HDSA2 VD

Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 250 mm, dia. ext. 310 mm, largeur totale 25 mm, conception HDSA2 , caoutchouc fluoro (FKM) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI08482704
N° MFR250X310X25 HDSA2 VD
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
Prix2,037.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    250 mm
  • Poids
    3.84 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    402500;402502;402504;402506
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, Heavy Industrial, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSA2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311458320
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
250X310X25 HDSA2 VD
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Ces joints sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère en plus de la lèvre d’étanchéité
  • Ces joints sont généralement utilisés dans les cas où une protection supplémentaire contre les contaminants