Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur350 mm
- Largeur totale15 mm
- Diamètre de l’arbre320 mm
- Poids4.13 lb
Détails
- Conception de casJoints renforcés de caoutchouc et de tissu
- BoîtierCaoutchouc renforcé de tissu
- Anneaux en V compatibles403203;403250;403252;403254;403256
- Manchons d’usure compatibles90155
- Description de la constructionJoint d'étanchéité, industriel lourd, fendu
- Type de conceptionHSF1
- Méthode d’installationPlaque de recouvrement
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311469852
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéFractionnement
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
- Ces joints sont principalement utilisés dans les applications lourdes comme les entraînements par engrenages, les arbres d’hélice, les rouleaux de travail pour les laminoirs à froid et à chaud, les pompes et les machines à papier
- Tous les joints HSF sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une bonne étanchéité