Motion
350X400X25  HS6 V

CR SEALS (SKF)
350X400X25 HS6 V

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 350 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur totale de 25 mm, conception HS6 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08483193
N° MFR350X400X25 HS6 V
Prix1,896.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
350X400X25 HS6 V

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 350 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur totale de 25 mm, conception HS6 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08483193
N° MFR350X400X25 HS6 V
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
Prix1,896.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    350 mm
  • Poids
    2.23 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    403500;403502;403504;403506
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HS6
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311497565
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
350X400X25 HS6 V
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon