Motion
230X265X16  HSS5 V

CR SEALS (SKF)
230X265X16 HSS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 230 mm, diamètre extérieur de 265 mm, largeur totale de 16 mm, conception HSS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08483527
N° MFR230X265X16 HSS5 V
Prix883.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
230X265X16 HSS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 230 mm, diamètre extérieur de 265 mm, largeur totale de 16 mm, conception HSS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08483527
N° MFR230X265X16 HSS5 V
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
Prix883.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    265 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    230 mm
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Conception de cas
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Boîtier
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Anneaux en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Manchons d’usure compatibles
    87462
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HSS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311532242
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
230X265X16 HSS5 V
  • SKFLes joints HSS entièrement en caoutchouc de sont spécialement conçus pour protéger les roulements de grande taille dans les conditions de fonctionnement difficiles des applications industrielles lourdes
  • En vedette dans les laminoirs à métaux, les machines à papier, les équipements miniers ou les éoliennes