Motion
HK 2030

SKF
HK 2030

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485243
N° MFRHK 2030
Prix25.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 2030

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485243
N° MFRHK 2030
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
Prix25.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.077 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK 2030 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.077 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation intensive.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4699 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9105 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK 2030