Motion
NKIS 45

SKF
NKIS 45

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08485336
N° MFRNKIS 45
Prix324.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIS 45

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08485336
N° MFRNKIS 45
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
Prix324.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Capacité de charge dynamique
    11690 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKIS 45 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 0.74 lb, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17535 lbf
  • Série
    NKIS
  • Capacité de charge statique
    17535 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NKIS 45