Motion
HK 2020.2RS

SKF
HK 2020.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08485367
N° MFRHK 2020.2RS
Prix32.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 2020.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08485367
N° MFRHK 2020.2RS
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
Prix32.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK 2020.2RS présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.049 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes exigeants.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2765 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK 2020.2RS