Motion
NNU 4964 BK/SPW33

SKF
NNU 4964 BK/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision
N° D’ARTICLE MI08485406
N° MFRNNU 4964 BK/SPW33
Prix52,063.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNU 4964 BK/SPW33

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision
N° D’ARTICLE MI08485406
N° MFRNNU 4964 BK/SPW33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52,063.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    118 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570234916
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    49

Aperçu

Description du fabricant
NNU 4964 BK/SPW33