Motion
NKI 75/35

SKF
NKI 75/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08485435
N° MFRNKI 75/35
Prix680.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 75/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08485435
N° MFRNKI 75/35
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
Prix680.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    2.0 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 75/35 présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur globale de 35 mm et un poids de 2.0 lb, ce qui le rend adapté aux environnements à forte charge.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25179 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44962 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 75/35