Motion
29296

SKF
29296

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 480 mm, D.E. de 650 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485593
N° MFR29296
Prix105,256.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29296

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 480 mm, D.E. de 650 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485593
N° MFR29296
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
Prix105,256.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Poids
    220.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Capacité de charge dynamique
    528301 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    528100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    292
  • Capacité de charge statique
    2652746 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    7316570413410

Aperçu

Description du fabricant
29296