Motion
W 619/3-2Z

SKF
W 619/3-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 3 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 3 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485615
N° MFRW 619/3-2Z
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 619/3-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 3 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 3 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485615
N° MFRW 619/3-2Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Global Largeur  
    3 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    W 619/3-2Z
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le W 619/3-2Z est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 3 mm avec un diamètre extérieur de 8 mm, une largeur de 3 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 619/3-2Z
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    20 lbf
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570429640

Aperçu

Description du fabricant
W 619/3-2Z
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon