Motion
MBL 38

SKF
MBL 38

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 190 mm, diamètre extérieur 231 mm, diamètre facial 210 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI08485895
N° MFRMBL 38
Prix263.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
MBL 38

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 190 mm, diamètre extérieur 231 mm, diamètre facial 210 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI08485895
N° MFRMBL 38
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
Prix263.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Visage Diamètre  
    210 mm
  • Largeur de la clé
    20 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    231 mm
  • Tang Largeur  
    16 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KML38
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBL

Aperçu

Description du fabricant
MBL 38