Motion
71934 DAA/P4AQBCB

SKF
71934 ACD/P4AQBCB

Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 112 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486308
N° MFR71934 ACD/P4AQBCB
Prix34,221.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71934 ACD/P4AQBCB

Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 112 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486308
N° MFR71934 ACD/P4AQBCB
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
Prix34,221.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    112 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    112 mm
  • Poids
    27.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71934 DAA/P4AQBCB
  • Type duplex
    Tandem et dos à dos
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571062068
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    327.36 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    640 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    4
  • Série
    71900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571062068

Aperçu

Description du fabricant
71934 DAA/P4AQBCB