Motion
BA 3

SKF
BA 3

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI08486340
N° MFRBA 3
Prix124.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA 3

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI08486340
N° MFRBA 3
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
Prix124.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Poids
    0.0044 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    181 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    162 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
BA 3