Motion
11212 TN9

SKF
11212 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 62 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486477
N° MFR11212 TN9
Prix308.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
11212 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 62 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486477
N° MFR11212 TN9
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
Votre prix308.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4409 po / 62 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    62 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    11212 TN9
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage droit de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 62 mm pour les applications lourdes.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11212 TN9
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7010 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2740 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571229560

Aperçu

Description du fabricant
11212 TN9