Motion
6206  ETN9/C3

SKF
6206 ETN9/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486720
N° MFR6206 ETN9/C3
Prix114.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206 ETN9/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486720
N° MFR6206 ETN9/C3
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
Prix114.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6206 ETN9/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en polyamide, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6206 -ETN9/C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 30 mm, de type alésage droit, de conception ouverte, de 62 mm de diamètre extérieur et de 16 mm de largeur, avec un dégagement de C3 .
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206 ETN9/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5261 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571401430

Aperçu

Description du fabricant
6206 ETN9/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en polyamide, ajustement C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon