Motion
6212-RS1Z/C3S0GJN6

SKF
6212-RS1Z/C3S0GJN6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486895
N° MFR6212-RS1Z/C3S0GJN6
Prix248.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6212-RS1Z/C3S0GJN6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486895
N° MFR6212-RS1Z/C3S0GJN6
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
Prix248.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    6212-RS1Z/C3S0GJN6
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6212-RS1Z/C3S0GJN6 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, conçu pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212-RS1Z/C3S0GJN6
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact et joint sans contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571555850

Aperçu

Description du fabricant
6212-RS1Z/C3S0GJN6
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée