Motion
6312-RS1Z/C4GJN4

SKF
6312-RS1Z/C4GJN4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486908
N° MFR6312-RS1Z/C4GJN4
Prix443.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6312-RS1Z/C4GJN4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486908
N° MFR6312-RS1Z/C4GJN4
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
Prix443.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    6312-RS1Z/C4GJN4
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6312-RS1Z/C4GJN4 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-RS1Z/C4GJN4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19154 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact et joint sans contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571570341

Aperçu

Description du fabricant
6312-RS1Z/C4GJN4
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues