Motion
23038 CCK/C021W33

SKF
23038 CCK/C021W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C1
N° D’ARTICLE MI08487476
N° MFR23038 CCK/C021W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23038 CCK/C021W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C1
N° D’ARTICLE MI08487476
N° MFR23038 CCK/C021W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C1
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572307601
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • CUP_NON
    7316572307601

Aperçu

Description du fabricant
23038 CCK/C021W33
  • Roulement à rouleaux sphérique