Motion
3310 E/VS112

SKF
3310 E/VS112

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 1.7500 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08487783
N° MFR3310 E/VS112
Prix585.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3310 E/VS112

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 1.7500 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08487783
N° MFR3310 E/VS112
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
Prix585.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    44.4 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    44.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    4.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3310 E/VS112
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573933809
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573933809

Aperçu

Description du fabricant
3310 E/VS112