Motion
IR 10X13X12.5

SKF
IR 10X13X12.5

Anneau intérieur - Alésage de 10 mm, D.E. de 13 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487803
N° MFRIR 10X13X12.5
Prix22.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 10X13X12.5

Anneau intérieur - Alésage de 10 mm, D.E. de 13 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487803
N° MFRIR 10X13X12.5
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
Prix22.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 10X13X12.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 13 mm et une largeur globale de 12.5 mm, pesant 0.011 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 10X13X12.5