Motion
LR 30X35X12.5

SKF
LR 30X35X12.5

Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487827
N° MFRLR 30X35X12.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LR 30X35X12.5

Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08487827
N° MFRLR 30X35X12.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Poids
    0.050 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le LR 30X35X12.5 est une bague intérieure avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur totale de 12.5 mm, pesant 0.050 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LR

Aperçu

Description du fabricant
LR 30X35X12.5